PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264611 NRB8-18GM50-E2-C-V1 - 264611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 65 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000004685508
Codice prodotto
PEP264611
Cod. produttore
264611
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
65 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


