PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264606 NRN10-12GS40-E2-V1 - 264606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000004490294
Codice prodotto
PEP264606
Cod. produttore
264606
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Resistente alla pressione:
no