pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250530 NRN6-8GS40-E2-V1 - 250530

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250530 NRN6-8GS40-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077452917

Codice prodotto

PEP250530

Cod. produttore

250530

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

6 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67