PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250524 NRB2-8GM40-E2-C-V1 - 250524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449078811768
Codice prodotto
PEP250524
Cod. produttore
250524
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


