PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249879 GLV30-8-H-4575 - 249879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con riflettore - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8001021658128
Codice prodotto
PEP249879
Cod. produttore
249879
Produttore
PEP
Con riflettore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Lunghezza del sensore:
89 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Diametro del sensore:
30 mm


