PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248879 NBN25-30GK50-E1-M - 248879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071319568
Codice prodotto
PEP248879
Cod. produttore
248879
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
63 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no