pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240801-0002 V3-GM-E2-5M-PUR - 240801-0002

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240801-0002 V3-GM-E2-5M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004643645

Codice prodotto

PEP240801-0002

Cod. produttore

240801-0002

Produttore

PEP

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, LED 3-pin, PUR cable grey