PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240800-100001 V31-WM-15M-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 15 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
2000000189772
Codice prodotto
PEP240800-100001
Cod. produttore
240800-100001
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67


