PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240800-0005 V31-WM-BK1,5M-PUR-U - 240800-0005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
2000003330737
Codice prodotto
PEP240800-0005
Cod. produttore
240800-0005
Produttore
PEP
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Grado di protezione (IP):
IP68