PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240770-100002 V1-W-N4-15M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003381548
Codice prodotto
PEP240770-100002
Cod. produttore
240770-100002
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP68