pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240171 NBB8-18GM50-E3-V1-M - 240171

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240171 NBB8-18GM50-E3-V1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075972028

Codice prodotto

PEP240171

Cod. produttore

240171

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K