pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0039 V1-W-BK1M-PUR-U - 239999-0039

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0039 V1-W-BK1M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003425808

Codice prodotto

PEP239999-0039

Cod. produttore

239999-0039

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant