pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236514 NBN30-FPS-UU - 236514

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236514 NBN30-FPS-UU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077795885

Codice prodotto

PEP236514

Cod. produttore

236514

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

77 mm

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

41 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 20 ... 265 V AC/DC, Type of voltage: UC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP65