pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP235962 ML100-8-W-200-RT/95/102 - 235962

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP235962 ML100-8-W-200-RT/95/102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075693077

Codice prodotto

PEP235962

Cod. produttore

235962

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Diffuse mode sensor with rectangular light spot for clear object detection, 200 mm detection range, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, NPN output, M8 plug, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching state