pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231910 NBB0,8-F141-E2 - 231910

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231910 NBB0,8-F141-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 5 mm

  • Altezza del sensore - 5 mm

  • Lunghezza del sensore - 25 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078811430

Codice prodotto

PEP231910

Cod. produttore

231910

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

5 mm

Altezza del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

0.8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Material: PUR