pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231726 NEB12-18GM50-E1 - 231726

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231726 NEB12-18GM50-E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 53 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077758538

Codice prodotto

PEP231726

Cod. produttore

231726

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

53 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NPN, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67