pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231709 NEB6-12GM50-E1 - 231709

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231709 NEB6-12GM50-E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074973323

Codice prodotto

PEP231709

Cod. produttore

231709

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

6 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NPN, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67