pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231570 NEB22-30GM60-E2 - 231570

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231570 NEB22-30GM60-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

  • Distanza di commutazione - 22 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075801403

Codice prodotto

PEP231570

Cod. produttore

231570

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

22 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cablePVC , 2 m, Housing material: chromium plated brass, Degree of protection: IP67