pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231527 V3-GM-OR5M-POC - 231527

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231527 V3-GM-OR5M-POC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079968164

Codice prodotto

PEP231527

Cod. produttore

231527

Produttore

PEP

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Colore della guaina del cavo:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecularly cross-linked