pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP230440 NBB4-F1-A2-V31 - 230440

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP230440 NBB4-F1-A2-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073255901

Codice prodotto

PEP230440

Cod. produttore

230440

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP67