pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224964 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-G - 224964

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224964 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002089957

Codice prodotto

PEP224964

Cod. produttore

224964

Produttore

PEP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved, drag chain suitable