PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224032 NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3 - 224032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449072154397
Codice prodotto
PEP224032
Cod. produttore
224032
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Altro
Lunghezza del sensore:
16 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
4.7 mm
Resistente alla pressione:
no