pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223946 ML100-8-H-350-RT/103/115 - 223946

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223946 ML100-8-H-350-RT/103/115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078811102

Codice prodotto

PEP223946

Cod. produttore

223946

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDsfor Power ON and switching state