PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221827 ML100-55/103/115B - 221827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 7000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Con riflettore - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075711368
Codice prodotto
PEP221827
Cod. produttore
221827
Produttore
PEP
Max. distanza di commutazione:
7000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Con riflettore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Blocco
Con funzione tempo:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica


