PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221584 MLV41-6/25/92/136 - 221584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 12000 mm
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077953896
Codice prodotto
PEP221584
Cod. produttore
221584
Produttore
PEP
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
12000 mm
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
56.5 mm
Lunghezza del sensore:
13.6 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata


