pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210658 NDS20-FP-V1 - 210658

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210658 NDS20-FP-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di azionamento - Bersaglio metallico

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003661336

Codice prodotto

PEP210658

Cod. produttore

210658

Produttore

PEP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Inductive transmitter system; Transfer distance: 0 ... 20 mm; Installation: non-flush; Connection type: 4-pin, M12 x 1 socket; Degree of protection: IP67; Installation: screw mounting