PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210543 ML100-8-1000-RT/103/115 - 210543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000001581346
Codice prodotto
PEP210543
Cod. produttore
210543
Produttore
PEP
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67