PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210028 V15-G-30M-PUR - 210028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 30 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005717932
Codice prodotto
PEP210028
Cod. produttore
210028
Produttore
PEP
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
30 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Grado di protezione (IP):
IP68


