pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206773 INX360D-F99-U2E2-V15 - 206773

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206773 INX360D-F99-U2E2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079223232

Codice prodotto

PEP206773

Cod. produttore

206773

Produttore

PEP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, Analog output 0 V ... 5 V, Evaluation limits can be taught-in, 2 programmable switch outputs, High shock resistance, Increased noise immunity 100 V/m