PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206383 NBB1-3M22-E2 - 206383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075711382
Codice prodotto
PEP206383
Cod. produttore
206383
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
3 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
22 mm
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Resistente alla pressione:
no