PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205697 PMI510-F110-IU-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000000480046
Codice prodotto
PEP205697
Cod. produttore
205697
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 510 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA
1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP65
1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP65


