PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204980 IC-KP2-2HRX-2V1 - 204980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000004639129
Codice prodotto
PEP204980
Cod. produttore
204980
Produttore
PEP
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP67
Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485


