pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204743 NCB8-18GM50-E2-V1 - 204743

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204743 NCB8-18GM50-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004685492

Codice prodotto

PEP204743

Cod. produttore

204743

Produttore

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67