pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204742 NCB4-12GM50-E2-V1 - 204742

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204742 NCB4-12GM50-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000966885

Codice prodotto

PEP204742

Cod. produttore

204742

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67