PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204623 IQH1-FP-V1 - 204623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076764042
Codice prodotto
PEP204623
Cod. produttore
204623
Produttore
PEP
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControl


