pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203274 RL31-54/115/136-5M - 203274

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203274 RL31-54/115/136-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 12000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001288030

Codice prodotto

PEP203274

Cod. produttore

203274

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

12000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, dark on, DC version, 2 push-pull outputs, no control elements, fixed cable, Compact and stable housing, Glare protected with polarization filter, Highly visible LED, Powerful push-pull output, Protection class II