pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203100 NBN40-U2-E2 - 203100

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203100 NBN40-U2-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005117602

Codice prodotto

PEP203100

Cod. produttore

203100

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

40 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Frequenza di commutazione:

180 Hz

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K