pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203075 NBN30-U1-Z2 - 203075

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203075 NBN30-U1-Z2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075707996

Codice prodotto

PEP203075

Cod. produttore

203075

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K