pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200847 V15-W-5M-PUR-ABG - 200847

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200847 V15-W-5M-PUR-ABG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078727038

Codice prodotto

PEP200847

Cod. produttore

200847

Produttore

PEP

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 5-pin, PUR cable grey, shielded