pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200661 NDP5-30GM-5M - 200661

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200661 NDP5-30GM-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078726963

Codice prodotto

PEP200661

Cod. produttore

200661

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

43 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Inductive transmitter system; Transfer distance: 0 ... 5 mm; Installation: non-flush; Degree of protection: IP67; Installation: screw mounting