pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199993 GL220-RT/32/40A/98A - 199993

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199993 GL220-RT/32/40A/98A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 60 mm

  • Larghezza forca - 220 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078726932

Codice prodotto

PEP199993

Cod. produttore

199993

Produttore

PEP

Profondità forca:

60 mm

Larghezza forca:

220 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

244 mm

Lunghezza del sensore:

90 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 220 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug, Optimized for the detection of small parts, High switching frequency, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series, Visible red light