PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199570 REF-250MMX250MM - 199570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Numero di fori di fissaggio - 4
Con perno filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000028743
Codice prodotto
PEP199570
Cod. produttore
199570
Produttore
PEP
Forma:
Quadrato
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di fori di fissaggio:
4
Con perno filettato:
no
Reflective tape on metal plate 250 mm x 250 mm


