PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198989 DK12-11/A/124/136 - 198989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ampiezza di emissione nominale - 11 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Forma della scatola - Blocco
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078726666
Codice prodotto
PEP198989
Cod. produttore
198989
Produttore
PEP
Ampiezza di emissione nominale:
11 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di luce:
LED multicolore
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza del sensore:
41.5 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
15 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Zinco
Con funzione tempo:
no