pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194775 NBN30-U1-E2 - 194775

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194775 NBN30-U1-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 118 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077268648

Codice prodotto

PEP194775

Cod. produttore

194775

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

118 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K