PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191137 PMI80-F90-IE8-V15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005741098
Codice prodotto
PEP191137
Cod. produttore
191137
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 80 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switchoutputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source


