pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189952 CBN15-30GK60-A0 - 189952

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189952 CBN15-30GK60-A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001253571

Codice prodotto

PEP189952

Cod. produttore

189952

Produttore

PEP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67