PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189745 RLK31-54/25/31/115 SET - 189745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 12000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Con riflettore - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078793576
Codice prodotto
PEP189745
Cod. produttore
189745
Produttore
PEP
Max. distanza di commutazione:
12000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Con riflettore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con funzione tempo:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
62 mm
Lunghezza del sensore:
35 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
12 ... 240 V DC, Switching type: light-on, Signal output: Relay, 1 alternator, CCC approval: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Degree of protection: IP67, Connection: 2 m fixed cable


