pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187487 NCB50-FP-A2-P1-V1 - 187487

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187487 NCB50-FP-A2-P1-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725799

Codice prodotto

PEP187487

Cod. produttore

187487

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

84 mm

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

84 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68