PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187484 NBN40-L2-E2-V1 - 187484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 67 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075507565
Codice prodotto
PEP187484
Cod. produttore
187484
Produttore
PEP
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
67 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Altro
Resistente alla pressione:
no


