PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184367 NBB4-F1-E2 - 184367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075825188
Codice prodotto
PEP184367
Cod. produttore
184367
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Altro
Lunghezza del sensore:
26 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla pressione:
no